SMC
MY1H-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H25G-150L6L7Z)
チューブ内径(Φmm)
25
シリンダストローク(mm)
150
作動方式
複動
配管形式
(G) 集中配管形
ポートねじの種類
(-) Rc
右側ストローク調整ユニット
(L7) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ロングスペーサ付
左側ストローク調整ユニット
(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41948707
MY1H25G-150L6L7Z
CADデータダウンロード
¥112,810
¥
98,980
¥108,878
(税込)
15日以内出荷
返品不可
41948725
MY1H25G-150L6L7Z-A93L
CADデータダウンロード
¥116,880
¥
109,800
¥120,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
41948743
MY1H25G-150L6L7Z-M9BL
CADデータダウンロード
¥119,080
¥
109,800
¥120,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください