SMC
MY1H-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H25G-300ALZ)
チューブ内径(Φmm)
25
シリンダストローク(mm)
300
作動方式
複動
配管形式
(G) 集中配管形
ポートねじの種類
(-) Rc
右側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
左側ストローク調整ユニット
(A) アジャストボルト付
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41956032
MY1H25G-300ALZ
CADデータダウンロード
¥115,560
¥
99,980
¥109,978
(税込)
15日以内出荷
返品不可
41956057
MY1H25G-300ALZ-A93L
CADデータダウンロード
¥119,630
¥
109,800
¥120,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
41956075
MY1H25G-300ALZ-M9BL
CADデータダウンロード
¥121,830
¥
119,800
¥131,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください