SMC
MY1H-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H25G-300LEZ)
チューブ内径(Φmm)
25
シリンダストローク(mm)
300
作動方式
複動
配管形式
(G) 集中配管形
ポートねじの種類
(-) Rc
右側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
左側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
エンドロックの位置
(E) 右ポート側付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41957168
MY1H25G-300LEZ
CADデータダウンロード
¥143,110
¥
139,800
¥153,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
41957186
MY1H25G-300LEZ-M9BW
CADデータダウンロード
¥149,270
¥
139,800
¥153,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください