曜日別特売

MY1H-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H32-250AZ)

MY1H-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H32-250AZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)250配管形式(-) 標準形ポートねじの種類(-) Rc右側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42010903MY1H32-250AZ
125,950
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
42010912MY1H32-250AZ-M9B
131,560
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
42010928MY1H32-250AZ-M9N
131,780
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
42010937MY1H32-250AZ-M9BV
132,440
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
42010946MY1H32-250AZ-M9NWVL
133,430
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする