MY1H-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H32-760HZ)
- チューブ内径(Φmm)
- 32
- 作動方式
- 複動
- ストローク(mm)
- 760
- 配管形式
- (-) 標準形
- ポートねじの種類
- (-) Rc
- オートスイッチ追記号
- (-) 2ヶ付
- 右側ストローク調整ユニット
- (H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
- 左側ストローク調整ユニット
- (H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
- 内容量
- 1個
エアシリンダ の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42022173 | MY1H32-760HZ-A93L-XB11 | 12613399 | MY1H32-760HZ-A93L | ![]() | MY1H Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ リニアガイド形 | SMC | 1個 | ¥199,800 税込¥219,780 | 品番が変更になりました |
| 42022182 | MY1H32-760HZ-M9N-XB11 | 12613417 | MY1H32-760HZ-M9N | ![]() | MY1H Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ リニアガイド形 | SMC | 1個 | ¥199,800 税込¥219,780 | 品番が変更になりました |
| 42022198 | MY1H32-760HZ-M9BL-XB11 | 12613408 | MY1H32-760HZ-M9BL | ![]() | MY1H Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ リニアガイド形 | SMC | 1個 | ¥199,800 税込¥219,780 | 品番が変更になりました |


















