MY1H32-760HZ-M9N-XB11 MY1H-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H32-760HZ) SMC 42022182

※2-1-M15-2-MY1H ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MY1H-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H32-760HZ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
42022182
品番
MY1H32-760HZ-M9N-XB11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥205,300
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動
ストローク(mm)
760
配管形式
(-) 標準形
リード線(m)
(-) 0.5
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9N
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
右側ストローク調整ユニット
(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
左側ストローク調整ユニット
(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
42022182MY1H32-760HZ-M9N-XB1112613417MY1H32-760HZ-M9NMY1H32-760HZ-M9N-XB11 MY1H Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ リニアガイド形 SMC 12613417MY1H Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ リニアガイド形SMC1個
199,800
税込219,780
品番が変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする
MY1H32-760HZ-M9N-XB11 MY1H-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H32-760HZ) 1個 SMC 【通販モノタロウ】