SMC
MY1H-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H32G-250LL6Z)
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動
ストローク(mm)
250
配管形式
(G) 集中配管形
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
右側ストローク調整ユニット
(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付
左側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42026565
MY1H32G-250LL6Z-M9BL
CADデータダウンロード
(L) 3
M9B
¥
148,170
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
42026574
MY1H32G-250LL6Z-M9BV
CADデータダウンロード
(-) 0.5
M9BV
¥
148,390
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
42026583
MY1H32G-250LL6Z-M9BL-XC56
CADデータダウンロード
(L) 3
M9B無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
150,920
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください