SMC
MY1H-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H32G-500L7Z)
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動
ストローク(mm)
500
配管形式
(G) 集中配管形
ポートねじの種類
(-) Rc
右側ストローク調整ユニット
(L7) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ロングスペーサ付
左側ストローク調整ユニット
(L7) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ロングスペーサ付
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42029715
MY1H32G-500L7Z
CADデータダウンロード
¥166,760
¥
159,800
¥175,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
42029724
MY1H32G-500L7Z-M9BL
CADデータダウンロード
¥173,030
¥
169,800
¥186,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
42029733
MY1H32G-500L7Z-M9BWL
CADデータダウンロード
¥173,580
¥
169,800
¥186,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください