SMC
MY1H-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H40-500AHZ)
チューブ内径(Φmm)
40
シリンダストローク(mm)
500
作動方式
複動
配管形式
(-) 標準形
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
右側ストローク調整ユニット
(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
左側ストローク調整ユニット
(A) アジャストボルト付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42041886
MY1H40-500AHZ-M9BL
CADデータダウンロード
(L) 3
M9B
¥196,740
¥
179,800
¥197,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
42041895
MY1H40-500AHZ-M9BWZ
CADデータダウンロード
(Z) 5
M9BW
¥197,950
¥
179,800
¥197,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください