曜日別特売

MY1M - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形(MY1M25-150)

MY1M - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形(MY1M25-150) - SMC
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)150配管形式(-) 標準形ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42068732MY1M25-150-M9B(-) 0.5M9B
58,800
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
42068748MY1M25-150-M9N(-) 0.5M9N
59,020
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
42068757MY1M25-150-M9BW(-) 0.5M9BW
59,350
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
42068766MY1M25-150-M9BL(L) 3M9B
59,460
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする