SMC
MY1M - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形(MY1M25TF)
配管形式
(-) 標準形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
25
ポートねじの種類
(TF) G
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42076737
MY1M25TF-300
CADデータダウンロード
300
¥
55,060
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42076746
MY1M25TF-900
CADデータダウンロード
900
¥
66,280
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42076755
MY1M25TF-1000
CADデータダウンロード
1000
¥
68,150
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42076764
MY1M25TF-900L
CADデータダウンロード
900
¥
81,020
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください