MY1M25TF-300 MY1M - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形(MY1M25TF) SMC 42076737

※2-1-M15-3-MY1 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MY1M - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形(MY1M25TF)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品はストロークなど4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
300
注文コード
42076737
品番
MY1M25TF-300
参考基準価格(税別)¥55,060販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
¥49,980
ストローク(mm)
300
配管形式
(-) 標準形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
25
ポートねじの種類
(TF) G

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする