曜日別特売

MY1_W - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/保護カバー付(MY1MW32TNG)

MY1_W - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/保護カバー付(MY1MW32TNG) - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(TN) NPTガイド追記号(M) すべり軸受ガイド形内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42108018MY1MW32TNG-15251525
125,290
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
42108027MY1MW32TNG-16001600
125,290
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする