SMC
MY1_W - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/保護カバー付(MY1MW40TF)
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動
ストローク(mm)
1170
配管形式
(-) 標準形
ポートねじの種類
(TF) G
ガイド追記号
(M) すべり軸受ガイド形
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42108982
MY1MW40TF-1170
CADデータダウンロード
¥141,300
¥
139,800
¥153,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください