MY1_W - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/保護カバー付(MY1MWK25TF)

MY1_W - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/保護カバー付(MY1MWK25TF) - SMC
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動配管形式(-) 標準形ポートねじの種類(TF) Gガイド追記号(M) すべり軸受ガイド形サイドシール(K) サイドシール付内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42115763MY1MWK25TF-200200
72,160
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
42115772MY1MWK25TF-250250
74,360
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
42115788MY1MWK25TF-350350
76,560
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
42115797MY1MWK25TF-450450
78,760
71,980
79,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
42115806MY1MWK25TF-500500
78,760
71,980
79,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする