SMC
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B16-1410)
シリンダ内径(Φmm)
16
ストローク(mm)
1410
作動方式
複動
リード線(m)
(L) 3
ポートねじの種類
(-) M5
オートスイッチ種類
M9NW
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ガイド追記号
(B) 標準タイプ(エアクッション)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42172104
MY3B16-1410-M9NWL
CADデータダウンロード
¥43,670
¥
39,980
¥43,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください