MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B16-200SL6)

MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B16-200SL6) - SMC
シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)200作動方式複動ポートねじの種類(-) M5オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)右側ストローク調整ユニット(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付&ショートスペーサ付内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42174344MY3B16-200SL6-M9BV(-) 0.5M9BV
39,220
36,980
40,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
42174353MY3B16-200SL6-M9BAL(L) 3M9BA
41,200
37,980
41,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする