SMC
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B16-330)
シリンダ内径(Φmm)
16
ストローク(mm)
330
作動方式
複動
ポートねじの種類
(-) M5
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ガイド追記号
(B) 標準タイプ(エアクッション)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42176182
MY3B16-330-M9N
CADデータダウンロード
(-) 0.5
M9N
¥33,000
¥
29,980
¥32,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
42176198
MY3B16-330-M9BL
CADデータダウンロード
(L) 3
M9B
¥33,440
¥
29,980
¥32,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください