SMC
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B25-1000LS)
シリンダ内径(Φmm)
25
ストローク(mm)
1000
作動方式
複動
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9B
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ガイド追記号
(B) 標準タイプ(エアクッション)
左側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42189297
MY3B25-1000LS-M9B
CADデータダウンロード
(-) 0.5
¥56,600
¥
51,980
¥57,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42189315
MY3B25-1000LS-M9BL
CADデータダウンロード
(L) 3
¥57,260
¥
51,980
¥57,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください