SMC
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B25-620L)
シリンダ内径(Φmm)
25
ストローク(mm)
620
作動方式
複動
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ガイド追記号
(B) 標準タイプ(エアクッション)
右側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
左側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42206255
MY3B25-620L-A93
CADデータダウンロード
(-) 0.5
A93
¥57,590
¥
52,980
¥58,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
42206273
MY3B25-620L-M9BL
CADデータダウンロード
(L) 3
M9B
¥60,450
¥
54,980
¥60,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
42206298
MY3B25-620L-M9BV
CADデータダウンロード
(-) 0.5
M9BV
¥60,670
¥
54,980
¥60,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください