SMC
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B32-2000)
シリンダ内径(Φmm)
32
ストローク(mm)
2000
作動方式
複動
リード線(m)
(-) 0.5
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9BW
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ガイド追記号
(B) 標準タイプ(エアクッション)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42218146
MY3B32-2000-M9BW
CADデータダウンロード
¥85,640
¥
76,980
¥84,678
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください