SMC
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B40-950)
シリンダ内径(Φmm)
40
ストローク(mm)
950
作動方式
複動
リード線(m)
(-) 0.5
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ガイド追記号
(B) 標準タイプ(エアクッション)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42238665
MY3B40-950-M9BW
CADデータダウンロード
M9BW
¥74,420
¥
67,980
¥74,778
(税込)
10日以内出荷
返品不可
42238674
MY3B40-950-M9BWV
CADデータダウンロード
M9BWV
¥75,080
¥
67,980
¥74,778
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください