PSE300 - 2色表示式デジタル圧力センサコントローラ(PSE304)

PSE300 - 2色表示式デジタル圧力センサコントローラ(PSE304) - SMC
形式(-) コネクタ接続入力(0) 電圧入力入出力(4) PNP2出力+4-20mA出力内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
表示単位
コネクタ
アダプター型式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42382122PSE304-B(-) 単位切換機能付(-) なし(B) パネルマウントアダプタ
8,580
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
42382138PSE304-C(-) 単位切換機能付(C) センサ接続用コネクタ付(-) なし
8,580
7,698
8,468(税込)
10日以内出荷
返品不可
42382147PSE304-MA(M) SI単位固定(-) なし(A) ブラケット
8,580
7,698
8,468(税込)
10日以内出荷
返品不可
42382156PSE304-A(-) 単位切換機能付(-) なし(A) ブラケット
8,580
7,698
8,468(税込)
10日以内出荷
返品不可
42382165PSE304-MAC(M) SI単位固定(C) センサ接続用コネクタ付(A) ブラケット
8,860
7,698
8,468(税込)
10日以内出荷
返品不可
42382174PSE304-AC(-) 単位切換機能付(C) センサ接続用コネクタ付(A) ブラケット
8,860
7,698
8,468(税込)
10日以内出荷
返品不可
42382183PSE304-LC(-) 単位切換機能付(C) センサ接続用コネクタ付(-) なし
9,960
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
42382192PSE304-LAC(-) 単位切換機能付(C) センサ接続用コネクタ付(A) ブラケット
10,230
9,298
10,228(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする