PSE300 - 2色表示式デジタル圧力センサコントローラ(PSE310)

PSE300 - 2色表示式デジタル圧力センサコントローラ(PSE310) - SMC
形式(-) コネクタ接続入力(1) 電流入力入出力(0) NPN2出力+1-5V出力内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
表示単位
コネクタ
アダプター型式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42382235PSE310-B(-) 単位切換機能付(-) なし(B) パネルマウントアダプタ
8,750
7,798
8,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
42382244PSE310-MAC(M) SI単位固定(C) センサ接続用コネクタ付(A) ブラケット
9,020
8,198
9,018(税込)
5日以内出荷
返品不可
42382253PSE310-MBC(M) SI単位固定(C) センサ接続用コネクタ付(B) パネルマウントアダプタ
9,020
8,198
9,018(税込)
10日以内出荷
返品不可
42382262PSE310-D(-) 単位切換機能付(-) なし(D) パネルマウントアダプタ+前面保護カバー
9,190
8,498
9,348(税込)
10日以内出荷
返品不可
42382278PSE310-LA(-) 単位切換機能付(-) なし(A) ブラケット
10,120
9,198
10,118(税込)
10日以内出荷
返品不可
42382287PSE310-LAC(-) 単位切換機能付(C) センサ接続用コネクタ付(A) ブラケット
10,400
9,598
10,558(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする