PSE300 - 2色表示式デジタル圧力センサコントローラ(PSE313)

PSE300 - 2色表示式デジタル圧力センサコントローラ(PSE313) - SMC
形式(-) コネクタ接続入力(1) 電流入力入出力(3) PNP2出力+1-5V出力内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
表示単位
コネクタ
アダプター型式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42382436PSE313-M(M) SI単位固定(-) なし(-) なし
8,470
7,698
8,468(税込)
10日以内出荷
返品不可
42382445PSE313-L(-) 単位切換機能付(-) なし(-) なし
9,850
8,898
9,788(税込)
10日以内出荷
返品不可
42382454PSE313-LB(-) 単位切換機能付(-) なし(B) パネルマウントアダプタ
10,120
9,198
10,118(税込)
10日以内出荷
返品不可
42382463PSE313-LC(-) 単位切換機能付(C) センサ接続用コネクタ付(-) なし
10,120
9,198
10,118(税込)
10日以内出荷
返品不可
42382472PSE313-MLAC(M) SI単位固定(C) センサ接続用コネクタ付(A) ブラケット
10,400
9,598
10,558(税込)
10日以内出荷
返品不可
42382488PSE313-LAC(-) 単位切換機能付(C) センサ接続用コネクタ付(A) ブラケット
10,400
9,598
10,558(税込)
10日以内出荷
返品不可
42382497PSE313-MLDC(M) SI単位固定(C) センサ接続用コネクタ付(D) パネルマウントアダプタ+前面保護カバー
10,840
9,798
10,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする