曜日別特売

RLQ - ロック付エアクッション薄形シリンダ(RDLQL32TN)

RLQ - ロック付エアクッション薄形シリンダ(RDLQL32TN) - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPTバイパス配管(-) なし(非常停止)内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロックアップの方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42388237RDLQL32TN-40-B40(B) 後退方向ロック
24,200
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
42388246RDLQL32TN-40-F40(F) 前進方向ロック
24,200
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
42388255RDLQL32TN-75-B75(B) 後退方向ロック
25,360
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
42388264RDLQL32TN-40-B-M9PW40(B) 後退方向ロック
30,360
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
42388273RDLQL32TN-40-F-M9BW40(F) 前進方向ロック
30,360
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする