曜日別特売

RQ - エアクッション付薄形シリンダ(RDQB40TF)

RQ - エアクッション付薄形シリンダ(RDQB40TF) - SMC
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
40
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TF) G
内容量
1個
全24種類を絞り込む
ストローク(mm)
ロッド先端ねじ
24種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42399306RDQB40TF-2020(-) めねじ
12,210
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
42399315RDQB40TF-2525(-) めねじ
12,430
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
42399324RDQB40TF-3030(-) めねじ
12,600
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
42399333RDQB40TF-20M20(M) おねじ
12,600
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
42399342RDQB40TF-25M25(M) おねじ
12,820
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
42399358RDQB40TF-3535(-) めねじ
12,980
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
42399367RDQB40TF-4040(-) めねじ
12,980
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
42399376RDQB40TF-30M30(M) おねじ
12,980
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
42399385RDQB40TF-40M40(M) おねじ
13,370
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
42399394RDQB40TF-5050(-) めねじ
13,970
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
42399403RDQB40TF-7575(-) めねじ
14,300
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
42399412RDQB40TF-6060(-) めねじ
14,300
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
42399428RDQB40TF-5555(-) めねじ
14,300
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
42399437RDQB40TF-7070(-) めねじ
14,300
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
42399446RDQB40TF-50M50(M) おねじ
14,360
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
42399455RDQB40TF-75M75(M) おねじ
14,690
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
42399464RDQB40TF-55M55(M) おねじ
14,690
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
42399473RDQB40TF-8080(-) めねじ
15,510
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
42399482RDQB40TF-100100(-) めねじ
15,510
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
42399498RDQB40TF-20-A9620(-) めねじ
15,840
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
42399507RDQB40TF-100M100(M) おねじ
15,900
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
42399516RDQB40TF-80M80(M) おねじ
15,900
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
42399525RDQB40TF-50-A9650(-) めねじ
17,600
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
42399534RDQB40TF-40M-M9P40(M) おねじ
19,200
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする