曜日別特売

RQ - エアクッション付薄形シリンダ(RDQD80)

RQ - エアクッション付薄形シリンダ(RDQD80) - SMC
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42405046RDQD80-7575(-) めねじ
31,410
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
42405055RDQD80-62M62(M) おねじ
32,450
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
42405064RDQD80-68M68(M) おねじ
32,450
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
42405073RDQD80-80M80(M) おねじ
34,320
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
42405082RDQD80-60M-A9360(M) おねじ
35,860
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
42405098RDQD80-45M-A93VL45(M) おねじ
36,190
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
42405107RDQD80-62M-A93L62(M) おねじ
36,520
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
42405116RDQD80-50M-M9BWL50(M) おねじ
38,280
35,980
39,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
42405125RDQD80-75M-M9BV75(M) おねじ
38,940
35,980
39,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
42405134RDQD80-75M-M9BWL75(M) おねじ
39,270
36,980
40,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
42405143RDQD80-100M-M9BW100(M) おねじ
40,480
37,980
41,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
42405152RDQD80-80M-M9PL80(M) おねじ
40,810
37,980
41,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
42405168RDQD80-100M-M9BWL100(M) おねじ
41,140
37,980
41,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする