曜日別特売

RQ - エアクッション付薄形シリンダ(RDQF25)

RQ - エアクッション付薄形シリンダ(RDQF25) - SMC
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Mねじ内容量1個
全15種類を絞り込む
ストローク(mm)
ロッド先端ねじ
15種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42405432RDQF25-30M30(M) おねじ
9,520
8,698
9,568(税込)
13日以内出荷
返品不可
42405448RDQF25-5050(-) めねじ
10,510
9,498
10,448(税込)
13日以内出荷
返品不可
42405457RDQF25-40-A96L40(-) めねじ
14,140
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
42405466RDQF25-15-M9N15(-) めねじ
14,250
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
42405475RDQF25-15M-M9B15(M) おねじ
14,410
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
42405484RDQF25-15M-M9N15(M) おねじ
14,630
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
42405493RDQF25-20-M9NW20(-) めねじ
14,800
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
42405502RDQF25-15-M9BWM15(-) めねじ
14,910
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
42405518RDQF25-15M-M9BV15(M) おねじ
15,290
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
42405527RDQF25-30M-M9BL30(M) おねじ
15,790
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
42405536RDQF25-30M-M9BVL30(M) おねじ
16,670
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
42405545RDQF25-50M-M9N50(M) おねじ
16,720
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
42405554RDQF25-50-M9BL50(-) めねじ
16,780
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
42405563RDQF25-50M-M9BW50(M) おねじ
17,050
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
42405572RDQF25-50M-M9BV50(M) おねじ
17,380
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする