RQ - エアクッション付薄形シリンダ(RDQG25)

RQ - エアクッション付薄形シリンダ(RDQG25) - SMC
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Mねじ内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42407487RDQG25-20M20(M) おねじ
9,020
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
42407496RDQG25-3030(-) めねじ
9,130
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
42407505RDQG25-5050(-) めねじ
10,510
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
42407514RDQG25-15-A9615(-) めねじ
12,050
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
42407523RDQG25-30M-A93L30(M) おねじ
13,590
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
42407532RDQG25-15M-M9BW15(M) おねじ
14,960
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
42407548RDQG25-20M-M9BW20(M) おねじ
15,180
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
42407557RDQG25-30-M9BL30(-) めねじ
15,400
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
42407566RDQG25-20M-M9BWL20(M) おねじ
15,840
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
42407575RDQG25-30M-M9NL30(M) おねじ
16,010
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
42407584RDQG25-50M-M9BW50(M) おねじ
17,050
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする