RQ - エアクッション付薄形シリンダ(RDQL100TF)

RQ - エアクッション付薄形シリンダ(RDQL100TF) - SMC
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42408957RDQL100TF-5050(-) めねじ
38,560
35,980
39,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
42408966RDQL100TF-8080(-) めねじ
42,350
38,980
42,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
42408975RDQL100TF-100M100(M) おねじ
43,890
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
42408984RDQL100TF-100M-A93100(M) おねじ
47,300
42,980
47,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする