REAH - サインロッドレスシリンダ/リニアガイド形(REAH10)

REAH - サインロッドレスシリンダ/リニアガイド形(REAH10) - SMC
シリンダ内径(Φmm)10作動方式複動ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42412834REAH10-200-Z73Z200(Z) 5Z73
71,610
64,980
71,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
42412843REAH10-200-Y7BW200(-) 0.5Y7BW
74,360
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
42412852REAH10-300-Y7BW300(-) 0.5Y7BW
80,140
72,980
80,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
42412868REAH10-300-Y7BWL300(L) 3Y7BW
80,800
73,980
81,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする