REAH - サインロッドレスシリンダ/リニアガイド形(REAH20)

REAH - サインロッドレスシリンダ/リニアガイド形(REAH20) - SMC
シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42412938REAH20-200-Z73Z200(Z) 5Z73(-) 2ヶ付
99,660
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
42412947REAH20-200-Y69BL200(L) 3Y69B(-) 2ヶ付
101,200
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
42412956REAH20-300-Y7PWS300(-) 0.5Y7PW(S) 1ヶ付
104,340
94,980
104,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
42412965REAH20-300-Y69B300(-) 0.5Y69B(-) 2ヶ付
106,650
96,980
106,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
42412974REAH20-300-Y69BZ300(Z) 5Y69B(-) 2ヶ付
107,970
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
42412983REAH20-300-Y7BW300(-) 0.5Y7BW(-) 2ヶ付
108,520
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
42412992REAH20-500-Y59BL500(L) 3Y59B(-) 2ヶ付
119,520
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
42413008REAH20-500-Y7BWL500(L) 3Y7BW(-) 2ヶ付
121,390
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする