REBH - サインロッドレスシリンダ/リニアガイド形 1軸/2軸(REBH15)

REBH - サインロッドレスシリンダ/リニアガイド形 1軸/2軸(REBH15) - SMC
チューブ内径(Φmm)15ストローク(mm)150作動方式複動ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42419536REBH15-150-Y7PW(-) 0.5Y7PW
90,420
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
42419545REBH15-150-Y7NWL(L) 3Y7NW
91,080
82,980
91,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする