SMC
REBR - サインロッドレスシリンダ/ダイレクトマウント形(REBR32TN)
チューブ内径(Φmm)
32
ストローク(mm)
1000
作動方式
複動
リード線(m)
(L) 3
ポートねじの種類
(TN) NPT
オートスイッチ種類
A93
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
スイッチレール
(-) スイッチレール付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42420848
REBR32TN-1000-A93L
CADデータダウンロード
¥
127,710
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください