曜日別特売

RSH/RS1H - ハイストッパシリンダ(RS1H63TF)

RSH/RS1H - ハイストッパシリンダ(RS1H63TF) - SMC
チューブ内径(Φmm)63ストローク(mm)30ポートねじの種類(TF) Gオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし配管方向(-) フランジ側内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
作動方式
材質(ローラー部)
レバーとポートの位置関係
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42444002RS1H63TF-30DM-Q(D) 複動形(M) 炭素鋼(Q) ポートから180°
52,470
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
42444018RS1H63TF-30BM-DC(B) 複動バネ入り形(M) 炭素鋼(-) ポート同一面
54,670
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
42444027RS1H63TF-30DL-DCS(D) 複動形(L) 樹脂(-) ポート同一面
65,120
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする