SMC
RSH/RS1H - ハイストッパシリンダ(RS1H63TN)
チューブ内径(Φmm)
63
ストローク(mm)
30
作動方式
(B) 複動バネ入り形
材質(ローラー部)
(M) 炭素鋼
ポートねじの種類
(TN) NPT
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし
配管方向
(-) フランジ側
レバーとポートの位置関係
(-) ポート同一面
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42444036
RS1H63TN-30BM
CADデータダウンロード
¥
52,470
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください