RSG - ストッパシリンダ/取付高さ調整形(RSDG50TF)

RSG - ストッパシリンダ/取付高さ調整形(RSDG50TF) - SMC
チューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートの種類(TF) G内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
オートスイッチ種類
ロッド先端形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42476105RSDG50TF-20D20(D) 複動形(-) オートスイッチなし(-) 丸棒形
15,130
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
42476114RSDG50TF-20B20(B) 複動バネ入り形(-) オートスイッチなし(-) 丸棒形
15,130
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
42476123RSDG50TF-25D25(D) 複動形(-) オートスイッチなし(-) 丸棒形
15,180
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
42476132RSDG50TF-30D30(D) 複動形(-) オートスイッチなし(-) 丸棒形
15,290
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
42476148RSDG50TF-30DR30(D) 複動形(-) オートスイッチなし(R) ローラ形
17,160
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
42476157RSDG50TF-30TR30(T) 単動引込み形(-) オートスイッチなし(R) ローラ形
17,160
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
42476166RSDG50TF-20B-A93L20(B) 複動バネ入り形A93(-) 丸棒形
19,530
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
42476175RSDG50TF-30BL30(B) 複動バネ入り形(-) オートスイッチなし(L) レバー形(無調整) 基本形
26,290
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする