SMC
RSG - ストッパシリンダ/取付高さ調整形(RSG40F)
チューブ内径(Φmm)
40
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートの種類
(F) ワンタッチ管継手内蔵形
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42512952
RSG40F-25B
CADデータダウンロード
25
(B) 複動バネ入り形
¥
14,190
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42512968
RSG40F-20TR
CADデータダウンロード
20
(T) 単動引込み形
¥
15,620
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください