RZQ - 3ポジションシリンダ(RZQA40TN)

RZQ - 3ポジションシリンダ(RZQA40TN) - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドねじの種類(TN) NPT内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
フルストローク(mm)
一段目ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42525884RZQA40TN-25-202520
17,710
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
42525893RZQA40TN-25-102510
17,710
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
42525902RZQA40TN-100-1010010
20,020
18,980
20,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
42525918RZQA40TN-100-5010050
20,020
18,980
20,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
42525927RZQA40TN-125-1512515
20,790
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
42525936RZQA40TN-175-110175110
22,330
21,980
24,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
42525945RZQA40TN-200-100200100
23,100
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
42525954RZQA40TN-250-200250200
24,640
22,980
25,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
42525963RZQA40TN-250-120250120
24,640
22,980
25,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
42525972RZQA40TN-300-150300150
26,180
24,980
27,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする