SMC
RZQ - 3ポジションシリンダ(RZQB40TF)
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(TF) G
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
フルストローク(mm)
一段目ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42531107
RZQB40TF-45-15
CADデータダウンロード
45
15
¥
18,480
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
20日以内出荷
返品不可
42531116
RZQB40TF-50-35
CADデータダウンロード
50
35
¥
18,480
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください