曜日別特売

RZQ - 3ポジションシリンダ(RZQB50TF)

RZQ - 3ポジションシリンダ(RZQB50TF) - SMC
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドねじの種類(TF) G一段目ストローク(mm)10内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
フルストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42531247RZQB50TF-20-1020
21,340
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
42531256RZQB50TF-50-1050
22,280
21,980
24,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする