SMC
RZQ - 3ポジションシリンダ(RZQD40TF)
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(TF) G
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
フルストローク(mm)
一段目ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42532376
RZQD40TF-40-20
CADデータダウンロード
40
20
¥
19,580
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
20日以内出荷
返品不可
42532385
RZQD40TF-200-100
CADデータダウンロード
200
100
¥
24,200
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
20日以内出荷
返品不可
42532394
RZQD40TF-300-150
CADデータダウンロード
300
150
¥
27,280
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください