曜日別特売

RZQ - 3ポジションシリンダ(RZQD50TF)

RZQ - 3ポジションシリンダ(RZQD50TF) - SMC
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドねじの種類(TF) G内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
フルストローク(mm)
一段目ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42532708RZQD50TF-75-507550
24,590
22,980
25,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
42532717RZQD50TF-100-4010040
25,520
23,980
26,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする