曜日別特売

RZQ - 3ポジションシリンダ(RZQD50TN)

RZQ - 3ポジションシリンダ(RZQD50TN) - SMC
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドねじの種類(TN) NPT内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
フルストローク(mm)
一段目ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42532726RZQD50TN-75-607560
24,590
22,980
25,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
42532735RZQD50TN-175-8017580
28,330
26,980
29,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
42532744RZQD50TN-200-100-M9PAL200100
37,730
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする