SMC
RZQ - 3ポジションシリンダ(RZQF32TF)
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(TF) G
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
フルストローク(mm)
一段目ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42534537
RZQF32TF-50-30
CADデータダウンロード
50
30
¥
17,380
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
20日以内出荷
返品不可
42534546
RZQF32TF-75-30
CADデータダウンロード
75
30
¥
17,990
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
20日以内出荷
返品不可
42534555
RZQF32TF-75-40
CADデータダウンロード
75
40
¥
17,990
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください