SMC
RZQ - 3ポジションシリンダ(RZQF50TN)
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(TN) NPT
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
フルストローク(mm)
一段目ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42536122
RZQF50TN-50-16
CADデータダウンロード
50
16
¥
23,650
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
20日以内出荷
返品不可
42536138
RZQF50TN-100-70
CADデータダウンロード
100
70
¥
25,520
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください