SMC
RZQ - 3ポジションシリンダ(RZQF63TN)
チューブ内径(Φmm)
63
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(TN) NPT
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
フルストローク(mm)
一段目ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42536838
RZQF63TN-50-20
CADデータダウンロード
50
20
¥
29,320
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
20日以内出荷
返品不可
42536847
RZQF63TN-100-50
CADデータダウンロード
100
50
¥
31,850
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
20日以内出荷
返品不可
42536856
RZQF63TN-250-100
CADデータダウンロード
250
100
¥
39,440
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください