曜日別特売

S Series(SF4-3YOB)

S Series(SF4-3YOB) - SMCS Series(SF4-3YOB) - SMCS Series(SF4-3YOB) - SMCS Series(SF4-3YOB) - SMCS Series(SF4-3YOB) - SMCS Series(SF4-3YOB) - SMCS Series(SF4-3YOB) - SMCS Series(SF4-3YOB) - SMC
内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
CE-対応品
適合機種
コイル定格電圧(V)
リード線取出方法
マニュアル
手動操作方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42549632SF4-3YOB-60--AC110~120(50/60Hz)DIN形ターミナル(DIN43650B規格タイプ、コネクタなし)-ロック式B形(要工具形)
3,630
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
42549648SF4-3YOB-19-パイロット集中排気AC110~120(50/60Hz)DIN形ターミナル(DIN43650B規格タイプ)(DIN形コネクタなし)ロック式(要工具形)-
3,740
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
42549657SF4-3YOB-14-パイロット個別排気AC110~120(50/60Hz)DIN形ターミナル(DIN43650B規格タイプ)(DIN形コネクタなし)ロック式(要工具形)-
3,740
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
42549666SF4-3YOB-22-パイロット集中排気AC110~120(50/60Hz)DIN形ターミナル(DIN43650B規格タイプ)(DIN形コネクタなし)ロック式(要工具形)-
3,740
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
42549675SF4-3YOB-21-パイロット個別排気AC110~120(50/60Hz)DIN形ターミナル(DIN43650B規格タイプ)(DIN形コネクタなし)ロック式(要工具形)-
3,740
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
42549684SF4-3YOB-20--AC110~120(50/60Hz)DIN形ターミナル(DIN43650B規格タイプ)(DIN形コネクタなし)ロック式(要工具形)-
3,740
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
42549693SF4-3YOB-17-パイロット集中排気AC110~120(50/60Hz)DIN形ターミナル(DIN43650B規格タイプ)(DIN形コネクタなし)ロック式(要工具形)-
3,740
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
42549702SF4-3YOB-12-パイロット個別排気AC110~120(50/60Hz)DIN形ターミナル(DIN43650B規格タイプ)(DIN形コネクタなし)ロック式(要工具形)-
3,740
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
42549718SF4-3YOB-15-パイロット個別排気AC110~120(50/60Hz)DIN形ターミナル(DIN43650B規格タイプ)(DIN形コネクタなし)ロック式(要工具形)-
3,740
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
42549727SF4-3YOB-13-パイロット集中排気AC110~120(50/60Hz)DIN形ターミナル(DIN43650B規格タイプ)(DIN形コネクタなし)ロック式(要工具形)-
3,740
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
42549736SF4-3YOB-16-パイロット個別排気AC110~120(50/60Hz)DIN形ターミナル(DIN43650B規格タイプ)(DIN形コネクタなし)ロック式(要工具形)-
3,740
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
42549745SF4-3YOB-18-パイロット集中排気AC110~120(50/60Hz)DIN形ターミナル(DIN43650B規格タイプ)(DIN形コネクタなし)ロック式(要工具形)-
3,740
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
42549754SF4-3YOB-60-QCE対応品-AC110~120(50/60Hz)DIN形ターミナル(DIN43650B規格タイプ、コネクタなし)-ロック式B形(要工具形)
3,960
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
42549763SF4-3YOB-80-R------
4,350
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
42549772SF4-3YOB-80-R-Q------
4,680
4,298
4,728(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする