SMC
SGC - 外部パイロット電磁形(SGC622B)
定格電圧(V)
(5) DC24
ねじの種類
(-) Rc
接続口径
(40) 1 1/2
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)
シリーズ
(6) SGC600
材質(シール)
(B) FKM
使用流体
クーラント(水は使用できません)
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
弁形式
(2) ノーマルオープン
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
搭載パイロット弁
(Y) 0.35Wタイプ (V116)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
圧力範囲(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42706475
SGC622B-1040Y-5DZ
CADデータダウンロード
(10) 0~1
¥60,120
¥
55,980
¥61,578
(税込)
15日以内出荷
返品不可
42706484
SGC622B-0540Y-5DZ
CADデータダウンロード
(05) 0~0.5
¥60,120
¥
55,980
¥61,578
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください